{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Futter-Typ | 165 mm | |
| Länge L | 82 mm | |
| Breite B | 32 mm | |
| Höhe H | 32 mm | |
| Bohrungsabstand a | 15 mm | |
| Bohrungsabstand b | 20 mm | |
| Nutenbreite D | 12 mm | |
| für Gewinde DIN 912 | M10 | |
| passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
| Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
| Artikelnummer | 590181 | |
| Katalognummer | 313755 | |
| EAN / GTIN | 2050001929778 | |
| Herstellernummer | 0132600 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |