Nutenstein vergütet, Nutenbreite D: 17mm

Artikel-Nr.: 590169 Katalog-Nr.: 313505
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 17.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutenbreite D 17 mm
maximales Anzugsdrehmoment 70 Nm
Gewinde G M12
Höhe H 23 mm
Stufenhöhe h 9 mm
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 590169
Katalognummer 313505
EAN / GTIN 2050001929662
Herstellernummer 0140101
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Alle gängigen Kraftspannfutter der Fabrikate Schunk, Forkardt, Röhm und SMW (mit Spitzverzahnung).

Passend für:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 − 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb