KOMET® Abstechhalter, Typ: A0

Artikel-Nr.: 217633 Katalog-Nr.: 240010
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ A0
Schafthöhe h 18 mm
Schaftbreite b 11 mm
Gesamtlänge L 125 mm
für Messerhöhe 10 mm
für Messerbreite 2,7 mm
Schneidkantenhöhe d 14 mm
passende Messer, Abstechen: Nr. 240014 A0
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217633
Katalognummer 240010
EAN / GTIN 4047109015319
Herstellernummer H01 15020
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Messer Nr. 240014240020. Die Messer werden seitlich im geschlitzten Halter gespannt.

Achtung:

Lieferung ohne Messer.