{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ | AE | |
| Schafthöhe h | 18 mm | |
| Schaftbreite b | 11 mm | |
| Gesamtlänge L | 125 mm | |
| für Messerhöhe | 11 mm | |
| für Messerbreite | 0,9 − 2,15 mm | |
| Schneidkantenhöhe d | 14 mm | |
| passende Messer, Sicherungsring-Nuten: Nr. 240020 | A0,9 bis A2,15 | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 217632 | |
| Katalognummer | 240010 | |
| EAN / GTIN | 4047109015326 | |
| Herstellernummer | H01 15030 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |