{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ | A1/2A | |
| Schafthöhe h | 22 mm | |
| Schaftbreite b | 14,5 mm | |
| Gesamtlänge L | 170 mm | |
| für Messerhöhe | 16 mm | |
| für Messerbreite | 4 mm | |
| Schneidkantenhöhe d | 20 mm | |
| passende Messer, Abstechen: Nr. 240014 | A1/2A | |
| passende Messer, Sicherungsring-Nuten: Nr. 240020 | A0,9 bis A2,15 mit 240022, A2,65 bis A4,15 | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 217635 | |
| Katalognummer | 240010 | |
| EAN / GTIN | 4047109015333 | |
| Herstellernummer | H01 15110 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |