Universal Messtaster-Set, Anzahl Einzelteile: 10

Artikel-Nr.: 212951 Katalog-Nr.: 445406
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 685.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einzelteile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212951
Katalognummer 445406
EAN / GTIN 2050001668301
Hersteller/verantwortliche Person H. J. Weisser Messtechnik, Turmstraße 3, 72351 GEISLINGEN-BINSDORF, Deutschland, www.weisser-messtechnik.de

Beschreibung

Passend für:

Digitale Höhenmessgeräte GARANT HG1 Nr. 445355, Digimar 817 CLT Nr. 445375.

Inhalt:

Messeinsatzträger für Kugelmesseinsätze mit Schaft 6 mm: Nr. 445422 Gr. 6
Tastschuh ⌀ 0,5 mm: Nr. 445423 Gr. 0,5
Taststift ⌀ 1,2 mm: Nr. 445424 Gr. 1,2
Kegeltaster ⌀ 8 mm: Nr. 445425 Gr. 8
2 × Verlängerung Länge 20 mm: Nr. 445426 Gr. 20/M3; 20/M2,5
Kugel ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: Nr. 445427 Gr. 0,9; 1,9; 2,9

Lieferumfang:

Inklusive Holzbox.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen