Digitales 2D-Höhenmessgerät Digimar 817CLT, Typ: 350

Artikel-Nr.: 354459 Katalog-Nr.: 445375
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 7’790.00
inkl. vRG CHF 10.00

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 529.69 /Stk.
  • CHF 583.74 /Stk.
  • CHF 90.80 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 350 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 520 mm
Anwendungsbereich mit gedrehtem Messeinsatzträger 170 mm - 520 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) 1,8 + L / 600 µm
Wiederholpräzision Ebene 0,5 µm
Wiederholpräzision Bohrung 1 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 5 µm
Schnittstelle MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Nickel-Metallhydrid
Nennspannung 4,8 V
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 445430
Messkraft 1,0 ± 0,2 N
Messtechnik digital
Länge Fußfläche 255 mm
Breite Fußfläche 278 mm
Gesamthöhe 688 mm
Gewicht 22 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354459
Katalognummer 445375
EAN / GTIN 4059192064655
Herstellernummer 4429600
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Messsystem:
  • Hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem.
  • Luftlagersystem, für leichtes, ruckfreies Verschieben.
  • Einfache Messabläufe durch motorisierten Messschlitten.
  • Integrierter, aufladbarer Akku für netzunabhängiges Messen.
  • Temperaturkompensation über internen Temperatursensor.

Bedien- und Anzeigeeinheit:
  • Großes und übersichtliches Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Bedienerführung über selbsterklärende Icons in mehreren Sprachen.
  • Möglichkeit zusätzlich Nullpunkte auf Werkstück zu setzen.
  • Zusätzliches Messgerät mit Mahr-Connect-Schnittstelle anschließbar.
  • Zukunftssicher durch Updatefähigkeit.
  • Automatische Stand-by-Schaltung (ohne Verlust der Messwerte).

Funktionen:
  • Antastung unten bzw. oben.
  • Stegbreite bzw. Nutabstände inkl. Steg- und Nutmitte.
  • Bohrungs- bzw. Wellendurchmesser inkl. Bohrungs- bzw. Wellenmitte.
  • Umkehrpunkt Bohrungen (oben bzw. unten).
  • Umkehrpunkt Welle (oben bzw. unten).
  • Abstände bzw. Symmetrie berechnen.
  • Dynamische Messfunktionen.
  • Rechtwinkligkeitsmessung.
  • Geradheitsmessung.
  • Messprogramme.
  • Messdatenverarbeitung.
  • Direkter Ausdruck auf USB- oder Wireless-Drucker.
  • Messprotokolle im PDF-Format oder Möglichkeit zum Speichern als CSV-Datei.

Zusätzlich:
  • Schnellmesstasten und Daumenrad zum schnellen Bewegen des Messschlittens sowie einfachen Starten der Messung.
  • Quick-Mode Funktion.
  • Weitere Funktionen: Messen im 2D-Modus, Konusmessung, Automatische Distanzberechnung, Setzen eines 3. Nullpunktes, Eingabe von Passungen nach ISO (z.B. ”H7”).

Lieferumfang:

Inklusive Bedien- und Anzeigeelement. Träger Nr. 445410 Gr. T6, Messeinsatz Nr. 445420 Gr. K6/51, Einstellblock, USB-Kabel, Schutzhaube, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Wireless Druckerset Nr. 499017 Gr. PRINTER, iwi Funkempfänger Nr. 498912 Gr. STICK (2 × notwendig), Messtaster-Set Nr. 445400, Datenverbindungskabel Nr. 498941 Gr. DK-M1, Träger Nr. 445410 Gr. TI, Messuhr Nr. 434671.

Hinweis:

Originalverpackung zum sicheren Transport und Rekalibrierung des Höhenmessgerätes bitte aufbewahren.