Sechskantmuttern ~0,8d Feingewinde DIN 934-6 bl M14x1,5

Artikel-Nr.: 2124008 Katalog-Nr.: 2943
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M14 x 1.5
Festigkeitsklasse 6
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~8673
m 11 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
e 24,49 mm
s 22 mm
Gewindeart metrisches Feingewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2124008
Katalognummer 2943
EAN / GTIN 7612428101776
Herstellernummer 009343050140150