Sechskantmuttern ~0,8d Feingewinde DIN 934-6 bl M76x6

Artikel-Nr.: 2123990 Katalog-Nr.: 2943
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M76 x 6
Festigkeitsklasse 6
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~8673
m 61 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
s 110 mm
Gewindeart metrisches Feingewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2123990
Katalognummer 2943
EAN / GTIN 7612428101592
Herstellernummer 009343050760600

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb