{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál osazení | Ocelový drát | |
| ⌀ kartáče D1 | 22 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Tloušťka štětin | 0,35 mm | |
| Délka osazení H1 | 28 mm | |
| Splétání | Splétané doleva | |
| Počet copánků | 6 | |
| Maximální počet otáček | 20 000 min-1 | |
| Druh produktu | Štětcový kartáč |
| Katalogové číslo | GG5748 22X0,35 | |
| EAN / GTIN | 4067263136224 | |
| Číslo výrobce | GG5748 22X0,35 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |