Cenově výhodné balení 10 ks zaplétaný štětcový kartáč, ocelový drát

Artiklové číslo: GG5748 22X0,25
Cena za 1 ks (CZK 245,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1×tloušťka štětin (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 22 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tloušťka štětin 0,25 mm
Délka osazení H1 28 mm
Splétání Splétané doleva
Počet copánků 6
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5748 22X0,25
EAN / GTIN 4067263136217
Číslo výrobce GG5748 22X0,25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hladký, splétaný drát, zalisovaný do ocelového pouzdra, ⌀ stopky 6 mm,rovnoměrná hustota osazení, velmi odolný proti opotřebení.
Odpovídá č. 574850.

Použití:

Pro odstraňování otřepů, strusky a pro všechny středně těžké až těžké kartáčovací práce.
Kartáč se podle počtu otáček více či méně rozevírá a lze jej proto zavádět i do úzkých prostorů, např. při opracovávání vnitřních prostorů.

Rozsah dodávky:

10× zaplétaný štětcový kartáč č. 574850 vel. 22X0,25.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku