Základní regál se širokým rozpětím, hloubka 800 mm, Výška / šířka police: 3000/2140mm

Artiklové číslo: 990990 3000/2140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tloušťka desky: 25
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Zásuvný regál
  • Volba barev: RAL 5010, 2004

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka desky 25 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Provedení montáže Zásuvný regál
Volba barev RAL 5010, 2004
Výška 3 000 mm
Šířka 2 254 mm
Hloubka 800 mm
Výška regálů 3 000 mm
Šířka regálu 2 140 mm
Hloubka regálu 800 mm
Šířka montážního rozměru základního regálu 2 254 mm
Police šířka 2 140 mm
Hloubka polic 800 mm
Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska 5
Zatížení police 950 kg
Materiál úložné úrovně Dřevotřísková deska
Nástavba regálu Základní regál
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Regál s velkým rozpětím

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990990 3000/2140
EAN / GTIN 4004514225528
Číslo výrobce 19566
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 55 − 85 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. Zatížení police maximálně 1050 kg, zatížení pole maximálně 3500 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.

Použití:

Skladování neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Délka ohybu bez opory (K) nesmí přesahovat 1 200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2 600 kg. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
  • Upevnění do podlahy není součástí dodávky. Vyžádejte si je zvlášť.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku