{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka desky | 25 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Provedení montáže | Zásuvný regál | |
| Volba barev | RAL 5010, 2004 | |
| Výška | 2 000 mm | |
| Šířka | 1 899 mm | |
| Hloubka | 800 mm | |
| Výška regálů | 2 000 mm | |
| Šířka regálu | 1 785 mm | |
| Hloubka regálu | 800 mm | |
| Šířka montážního rozměru základního regálu | 1 899 mm | |
| Police šířka | 1 785 mm | |
| Hloubka polic | 800 mm | |
| Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska | 3 | |
| Zatížení police | 670 kg | |
| Materiál úložné úrovně | Dřevotřísková deska | |
| Nástavba regálu | Základní regál | |
| Zákaznická montáž | ano | |
| Druh produktu | Regál s velkým rozpětím |
| Katalogové číslo | 990990 2000/1785 | |
| EAN / GTIN | 4004514225153 | |
| Číslo výrobce | 19509 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |