• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Nádoba na sběr druhotných surovin 45 litrů, Objem plnění: 45l

Artiklové číslo: 987110 45
Sleva
4 413,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem plnění (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem plnění 45 l
Výška 650 mm
Šířka 330 mm
Hloubka 310 mm
Druh produktu Nádoba na odpadky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987110 45
EAN / GTIN 4031068130732
Číslo výrobce 630-045-0-0-906
Výrobce/odpovědná osoba Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Popis

Provedení:

Z pozinkovaného ocelového plechu s odnímatelnou horní částí pro snadné vyprazdňování. Vhazovací klapka se zavírá samovolně pomocí torzní pružiny, chrání před zápachem.

Norma:

Třída požární odolnosti A DIN 4102, EN 13501-1

Vhodné pro:

CLEANING Tower č. 987102987123, a také UNI Tower č. 955460955465.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.