GARANT Uni Line Tower pojízdný, typ U, Typ: M

Artiklové číslo: 955465 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Výškové nastavení v rastru: 37

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Výškové nastavení v rastru 37
Série Tower
Výška 2 290 mm
Šířka 720 mm
Hloubka 750 mm
Užitná šířka 540 mm
Užitná hloubka 510 mm
⌀ koleček 125 mm
Nosnost 150 kg
Hmotnost 105 kg
Druh produktu Věž s děrovanou stěnou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955465 M
EAN / GTIN 4062406586218
Číslo výrobce 955465 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem GARANT easyFix.
Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn i háků a držáků GARANT easyFix. Tvar U: 2 boční stěny se zadní stěnou. Možnost instalace zásuvek a dvířek.

Rozsah dodávky:

GARANT Uni Line Tower č. 955462 vel. M; 2 police č. 955481 vel. M; nástavec č. 955475. vel. GREY; rukojeť č. 955496 vel. 1.
Se 4 řiditelnými kolečky (⌀ 125 mm), 2 s brzdou.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

Poznámka:

Další příslušenství, jako jsou piktogramy, police, zásuvky a dvířka, najdete pod č. 955474955499.