• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nástavec pro GARANT Uni Line Tower M, Typ: YELLOW

Artiklové číslo: 955475 YELLOW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Tower
Výška 220 mm
Šířka 602 mm
Hloubka 542 mm
Barva žlutá RAL 1021
Druh produktu Označovací nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955475 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585877
Číslo výrobce 955475 YELLOW
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nástavec pro GARANT Uni Line Tower z ocelového plechu s uzavřenou horní stranou. Pro označení např. stanice první pomoci nebo čisticí stanice, místa poskytnutí nástrojů nebo osobních ochranných prostředků.

Lakování:

Práškově nanášený lak v příslušné barvě.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dílech, snadná montáž.
Vhodné piktogramy (různé účely použití) najdete pod č. 955474.