{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 500 mm | |
| Šířka | 750 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Užitná výška | 1 350 mm | |
| Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka | |
| Hmotnost | 77 kg | |
| Druh produktu | Skříň na olej |
| Katalogové číslo | 980032 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406107055 | |
| Číslo výrobce | 980032 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |