{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 200 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Užitná šířka | 600 mm | |
| Užitná hloubka | 500 mm | |
| Druh produktu | Výsuvná police |
| Katalogové číslo | 980052 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406107062 | |
| Číslo výrobce | 980052 75 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |