ESD lišta s boxy na drobné díly, Délka (mm) / počet boxů: 1500/9

Artiklové číslo: 972121 1500/9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) / počet boxů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Provedení Multifix se skladovacím boxem
Vestavná výška 130 mm
Počet boxů 9
Typ boxu ECB4
Barva průhledných skladovacích boxů černá
Nosnost 50 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972121 1500/9
EAN / GTIN 4062406329235
Číslo výrobce 972121 1500/9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lišta z ocelového plechu. Na liště lze osadit lze různé zásobníky na drobné díly. Nosnost rozdělená na délku 50 kg.

Vhodné pro:

Montáž zavěšením do nosných sloupků ESD č. 972080 a na vozík na materiál ESD č. 972060 (pouze vel. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku