Vozík na materiál ESD, Výška: 1300mm

Artiklové číslo: 972060 1300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení v rastru: 50
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení v rastru 50 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 1 300 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 700 mm
Užitná výška 970 mm
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
Počet řiditelných koleček bez brzdy 2
Maximální nosnost 200 kg
Hmotnost 32 kg
Druh produktu Vozík na materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972060 1300
EAN / GTIN 4062406167103
Číslo výrobce 972060 1300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rámy a nástavba ze čtyřhranné ocelové trubky s policí z ocelového plechu. Závěsné drážky v rámu na přední a zadní straně (50 mm rastr) pro uchycení polic, lišt osazených boxy, atd. ve velikosti 1000 mm. Závitová pouzdra na vnitřní straně rámu k namontování děrovaného plechu. 4 řídicí kolečka TPE se zajišťovací brzdou, ⌀ 125 mm s šedými vodivými kolečky odolnými vůči oděru.

Použití:

Možnost osazení odkládacími poličkami, lištou s boxy, a děrovanými stěnami vel.1000.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku