{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 20×20G | |
| Výška čela | 125 mm | |
| Užitná výška | 100 mm | |
| Užitná šířka | 500 mm | |
| Užitná hloubka | 500 mm | |
| Užitná šířka v G | 20 | |
| Užitná hloubka v G | 20 | |
| Druh produktu | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 972045 125 | |
| EAN / GTIN | 4067263129660 | |
| Číslo výrobce | 972045 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |