Zásuvka ESD, 20×20G, Výška čela zásuvky: 100mm

Artiklové číslo: 972045 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×20
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 20×20G
Výška čela 100 mm
Užitná výška 75 mm
Užitná šířka 500 mm
Užitná hloubka 500 mm
Užitná šířka v G 20
Užitná hloubka v G 20
Druh produktu Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972045 100
EAN / GTIN 4067263129653
Číslo výrobce 972045 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníkové úchytky. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Vhodné pro:

Všechny korpusy skříně ESD 24G.

Lakování:

Zásuvkový korpus a čelo světle šedá podobná RAL 7035 opatřeno práškově nanášeným lakem ESD.

Poznámka:

Pro každý korpus je možná pouze jedna zásuvka s výškou čela 50 mm, pouze v poloze zcela nahoře.