Mobilní lešení FlexxTower, Výška platformy: 4100mm

Artiklové číslo: 966305 4100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška platformy (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 200

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 200 kg
Pracovní výška cca 6,1 m
Výška platformy 4 100 mm
Šířka platformy 1 200 mm
Hloubka platformy 600 mm
Výška lešení 5,3 m
Pojízdné ano
Počet otočných koleček 4
Přepravní rozměry 1400×800×1200 mm
Hmotnost 117 kg
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966305 4100
EAN / GTIN 4031405946637
Číslo výrobce 125100
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Provedení:

Mobilní lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu. S hliníkovými deskovými bočnicemi a práškově lakovaným rámem zábradlí s integrovanou kolenní lištou pro zajištění proti pádu. Díky využití metody 3-T je zajištěna jednoduchá a bezpečná montáž a demontáž z úrovně na úroveň jednou osobou, výrobek mohou používat až 2 osoby. Montáž bez použití nářadí díky zásuvným spojkám a rychloupínacím zámkům. Nízká hmotnost jednotlivých dílů umožňuje snadnou manipulaci a prostorově úspornou přepravu a skladování. Jednotlivé díly můžete kompaktně naskládat do sebe a využívat jako přepravní vozík. Kloubové trojúhelníkové výložníky s otočnou nohou pro vysokou flexibilitu a stabilitu - ideální i pro montáž na stěnu nebo pro pojezd v úzkých uličkách.
Včetně 4 řiditelných koleček Ø 125 mm, s parkovací brzdou, s rozdělením hmotnosti na střed a s vřeteny. Nastavení výšky s nivelací.

Norma:

DIN EN 1004, třída zatížení/skupina lešení 3, zatížení až 2,0 kN/m2.