{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 200 kg | |
| Pracovní výška cca | 4,1 m | |
| Výška platformy | 2 100 mm | |
| Šířka platformy | 1 200 mm | |
| Hloubka platformy | 600 mm | |
| Výška lešení | 3,3 m | |
| Pojízdné | ano | |
| Počet otočných koleček | 4 | |
| Přepravní rozměry | 1400×800×700 mm | |
| Hmotnost | 80 kg | |
| Druh produktu | Lešení |
| Katalogové číslo | 966305 2100 | |
| EAN / GTIN | 4031405951013 | |
| Číslo výrobce | 125122 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |