Sada nástrčných klíčů, 1/4 palce, Počet nástrojů: 29

Artiklové číslo: 955161 29
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 29 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Upínací 4hran: 1/4
  • Vhodné pro hloubku shadowboardu: 115

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Vhodné pro hloubku shadowboardu 115 mm
Šířka 383 mm
Hloubka 115 mm
Počet nástrojů 29
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955161 29
EAN / GTIN 4067263103066
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955161: 1 ks
6hranná hlavice 1/4 palce GARANT č. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 ks
Nástavec pro plochý šroubovák HOLEX 1/4 palce č. 631613 vel. 3,5; 5,5: po 1 ks
Zástrčná hlavice pro Phillips 1/4 palce HOLEX č. 631623 vel. 1; 2: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice 1/4 palce dlouhá GARANT č. 631729 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 ks
Ráčna GARANT přestavitelná 1/4 palce č. 632025 vel. 1/4: 1 ks
Prodloužení GARANT 1/4 palce č. 632429 vel. 50; 100: po 1 ks
Nástavec s rukojetí 1/4 palce GARANT č. 632829 vel. 146: 1 ks
Příčná rukojeť GARANT 1/4 palce č. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanový kloub GARANT 1/4 palce č. 633529 vel. 1/4: 1 ks