Zástrčná hlavice pro šrouby Phillips, 1/4 palce, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 631623 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 233 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 1
Upínací 4hran 1/4 palec
Pro šrouby ⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ na straně pohonu 12 mm
Délka 25 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631623 1
EAN / GTIN 4062406235031
Číslo výrobce 631623 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.