Univerzální sada pro akumulátorový šroubovák, Počet nástrojů: 62

Artiklové číslo: 955028 62
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 62 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 50
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×16
  • Vhodné pro zařízení provozů: Dílenský vozík
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: 125

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 50 mm
Užitná plocha zásuvek v G 20×16
Vhodné pro zařízení provozů Dílenský vozík
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 125 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 20
Hloubka v G 16
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm; 200 mm
Počet nástrojů 62
Provedení pro zásuvku dílenského vozíku
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955028 62
EAN / GTIN 2050002004559
Číslo výrobce 955028 62
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru 20 G × 16 G popř. 500 × 400 mm (Š × H).
Dílenský vozík č. 914520914582.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955028: 1 ks
61dílná sada bitů GARANT č. 676040: 1 ks
Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951211 vel. 3×3/1: 2 ks