{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 40 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
| Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 20×16G | |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×16 | |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
| Série | ToolCar; Dílenský vozík ToolCar | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Šířka | 800 mm | |
| Hloubka | 500 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
| Užitná hloubka zásuvek | 400 mm | |
| Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 16 | |
| Počet zásuvek | 5 | |
| Hmotnost | 74,4 kg | |
| Druh produktu | Dílenský vozík |
| Katalogové číslo | 914520 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197892089 | |
| Číslo výrobce | 914520 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |