Pojízdný pracovní stůl ToolTruck pro L-BOXX®, Typ: 4

Artiklové číslo: 914574 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 40
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Série ToolTruck
Výška 1 000 mm
Šířka 1 195 mm
Hloubka 500 mm
Výsuvná police užitná šířka 370 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
Počet dvířek 1
Nosnost výsuvné podlahy pro L-BOXX 20 kg
Materiál pracovní desky X-ABS
Tlumič nárazů ano
Možnost snížení ne
Hmotnost 89 kg
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914574 4
EAN / GTIN 4062406785581
Číslo výrobce 914574 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pojízdný pracovní stůl ToolTruck je vybaven pracovní deskou z materiálu X-ABS pro vysoké technické nároky. Otevřený oddíl se 4 výsuvnými policemi, vhodný pro 4 × plastové systémové kufry L-BOXX®, které lze snadno a rychle zacvaknout i uvolnit. S prostorem vždy pro 2 × plastový systémový kufr L-BOXX® č. 693330 vel. 102 a vel. 136. Nebo alternativně: 2 × č. 693330 vel. 102; 1 × vel. 238 (při vyjmutí 3. zásuvné police). Madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE. K zajištění dveří, zásuvek a výsuvných polic je použito centrální zamykání.
Skříňový oddíl s dvířky a 2 odkládací police.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Volitelná přihrádka na cenné předměty / boční přihrádka č.914791 není integrována v centrálním zamykání stolu ToolTruck, uzamyká se odděleným cylindrickým zámkem. Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Systémový kufr L-BOXX® není součástí dodávky.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Výsuvné police pro uložení boxů L-BOXX (výr. č.
  • 914574, 914575).
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Svěráky (volitelně) montujte jen na bambusovou pracovní desku.
  • Dodržujte návod k montáži svěráku.
  • Do skříňové části systému ToolTruck instalujte maximálně jednu vnitřní zásuvku (výr. č.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávné použití
  • Nestoupejte nebo nesedejte na dílenský vozík nebo pojízdný pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Zabraňte nárazům dílenského vozíku nebo pojízdného pracovního stolu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "ToolTruck" Zobrazit všechny