{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | easyPick | |
| Výška | 25 mm | |
| Šířka | 75 mm | |
| Hloubka | 75 mm | |
| Šířka v G | 3 | |
| Hloubka v G | 3 | |
| Výška uvnitř | 21,8 mm | |
| Šířka uvnitř | 60 mm | |
| Hloubka uvnitř | 60 mm | |
| Počet přihrádek v boxu | 1 | |
| Barva | antracit | |
| Druh produktu | Box na drobné díly |
| Katalogové číslo | 951210 3X3/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406146955 | |
| Číslo výrobce | 951210 3X3/1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |