Zásobník na drobné díly easyPick Výška 25 mm, Šířka×hloubka v G / Typ: 2X4/1

Artiklové číslo: 951210 2X4/1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 364 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série easyPick
Výška 25 mm
Šířka 50 mm
Hloubka 100 mm
Šířka v G 2
Hloubka v G 4
Výška uvnitř 21,8 mm
Šířka uvnitř 35 mm
Hloubka uvnitř 85 mm
Počet přihrádek v boxu 1
Barva antracit
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951210 2X4/1
EAN / GTIN 4062406146924
Číslo výrobce 951210 2X4/1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Ve všech zásuvkách s výškou čela 50 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku