{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Užitná plocha zásuvek v G | Držák | |
| Výška | 100 mm | |
| Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 125 mm | |
| Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 20 | |
| Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 20 | |
| Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 500 mm | |
| Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 500 mm | |
| Hmotnost | 1,341 kg | |
| Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
| Katalogové číslo | 950320 125/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406207113 | |
| Číslo výrobce | 950320 125/6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |