Sada dělících lišt s drážkami / dělících příček, 20×20G, Výška čela zásuvek / typ: 125/3

Artiklové číslo: 950320 125/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Užitná plocha zásuvek v G: Držák

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná plocha zásuvek v G Držák
Výška 100 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 20
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 20
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 500 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 500 mm
Hmotnost 1,232 kg
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950320 125/3
EAN / GTIN 4062406152710
Číslo výrobce 950320 125/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Okrajové lišty, dělící lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělící lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělící příčky se zasunou do dělících lišt s drážkami.
Organizéry vyplní celou zásuvku 20×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20×20G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951570: 1 × vel. 125
Dělící lišty s drážkami č. 951520: 2 × vel. 125
Násuvná dělící přepážka 4G vel. 951741: 3 × vel. 125
Násuvná dělící přepážka 8G vel. 951781: 4 × vel. 125

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty