Skříň přístavná s posuvnými dvířky bez zvýšeného okraje, 26×20G, Výška: 800mm

Artiklové číslo: 932128 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
800
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 26×20
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Užitná plocha zásuvek v G 26×20
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 800 mm
Šířka 1 500 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 60
Hloubka v G 28
Užitná výška 675 mm
Hmotnost 68 kg
Druh produktu Přístavná skříň ke stroji

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 932128 800
EAN / GTIN 4062406277079
Číslo výrobce 932128 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň přístavná na nástroje 60×28G. S posuvnými dvířky a centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou. Uložení zásuvek 26×20G a výsuvných polic 26×20G v 25 mm rastru je možné na obou stranách. Není zde pojistka pro jednotlivé vytažení.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné zásuvky pod č. 930633 a č. 930635, vhodné výsuvné police pod č. 930654 a č. 930656.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, posuvná dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podstavec č. 958080958086 NENÍ vhodný.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.