{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Výškové nastavení pracoviště | 850-1050 mm | |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
| Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
| Tloušťka desky | 50 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Ochranná třída IP | IP 20 | |
| Série | vario Basic | |
| Výškový rozsah | 850 mm - 1 050 mm | |
| Pracovní deska délka | 1 000 mm | |
| Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Přípojka napětí | 250 V | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Rychlost zvedání | 9 mm/s | |
| Maximální nosnost | 400 kg | |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
| ComfortClose | ne | |
| Hmotnost | 60 kg | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Druh produktu | Pracovní stůl |
| Katalogové číslo | 923251 1000/DE | |
| EAN / GTIN | 4062406085902 | |
| Číslo výrobce | 923251 1000/DE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |