Pracovní stůl Vario Basic, s elektrickým nastavováním výšky, bambusová deska, Délka desky: 1500/DEmm

Artiklové číslo: 923251 1500/DE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení pracoviště: 850-1050
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 400
  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 50

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Výškové nastavení pracoviště 850-1050 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 400 kg
Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 50 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Ochranná třída IP IP 20
Série vario Basic
Výškový rozsah 850 mm - 1 050 mm
Pracovní deska délka 1 500 mm
Pracovní deska hloubka 750 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Vstup typu zástrčky F
Přípojka napětí 250 V
Jmenovité napětí 250 V
Rychlost zvedání 9 mm/s
Maximální nosnost 400 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Hmotnost 75 kg
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923251 1500/DE
EAN / GTIN 4062406087210
Číslo výrobce 923251 1500/DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. S 2 páry rohových plechů pro vyztužení. S plynulým elektrickým nastavováním výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko. Připojený výkon 250 V / 50 Hz s maximálně 340 W.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

2 × podnož s elektrickým nastavováním výšky, 2 × páry uzlových plechů, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako skříňka, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a nohy světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodává se nesmontované. Umístění ručního tlačítka lze volně zvolit. Při řadové instalaci je bezpodmínečně nutný střižný plech č. 927220.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu, mějte na paměti zajištění bezpečnosti a hrozící rizika.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost.
  • Opravy smí provádět pouze zákaznický servis Hoffmann Group.
  • Elektricky výškově nastavitelný pracovní stůl pro ergonomickou práci při montážních a zkušebních činnostech.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné svévolné přestavby a modifikace ručního spínače, systému zvedání vřetena a řídicího modulu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "vario Basic" Zobrazit všechny

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku