Podvozek pro palety, Ložná plocha šířka×hloubka: 1200X800mm

Artiklové číslo: 919908 1200X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Ložná plocha šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 300 mm
Šířka 1 275 mm
Hloubka 875 mm
Šířka úložné plochy 1 210 mm
Hloubka úložné plochy 810 mm
Výška úložné plochy 245 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 160 mm
Nosnost 1 200 kg
Materiál kolečka pružné celogumové
Madlo ne
Hmotnost 36 kg
Druh produktu Podvozek pro palety

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919908 1200X800
EAN / GTIN 4045197684196
Číslo výrobce 919908 1200X800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce z ocelového úhelníku se 4 záchytnými rohy pro ukládání plochých palet a klecových palet. Elastické celogumové pneumatiky se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky (z brzdou), náboje uložené na válečkových ložiskách.

Použití:

Pro ukládání plochých a klecových palet.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku