{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška | 300 mm | |
| Šířka | 1 275 mm | |
| Hloubka | 875 mm | |
| Šířka úložné plochy | 1 210 mm | |
| Hloubka úložné plochy | 810 mm | |
| Výška úložné plochy | 245 mm | |
| Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
| Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
| ⌀ koleček | 160 mm | |
| Nosnost | 1 200 kg | |
| Materiál kolečka | pružné celogumové | |
| Madlo | ano | |
| Hmotnost | 39 kg | |
| Druh produktu | Podvozek pro palety |
| Katalogové číslo | 919908 1200X800/H | |
| EAN / GTIN | 4045197711656 | |
| Číslo výrobce | 919908 1200X800/H | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |