Pojízdný pracovní stůl s 5 zásuvkami, jednostranně výsuvné, 20×16G, Počet zásuvek: 5

Artiklové číslo: 914580 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 40
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×16
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Užitná plocha zásuvek v G 20×16
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Výška 900 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 525 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 400 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 16
Počet zásuvek 5
Hmotnost 64 kg
Podle konfigurátoru ano
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914580 5
EAN / GTIN 4045197892300
Číslo výrobce 914580 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní plášť pojízdného pracovního stolu z ocelového plechu obsahuje 2 integrované odkládací přihrádky. Boční stěna je děrovaná pro uchycení příslušenství, □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Vnitřek zásuvky je hladký, přesto je vhodný pro rozdělení zásuvky. Odblokování zásuvek probíhá přes centrální odblokovací rukojeť v úchytce. Zásuvka s centrálním zamykáním pomocí cylindrického zámku. S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 řiditelná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka). Pracovní deska z bambusu s tloušťkou 25 mm je vhodná pro montáž svěráku.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:
Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevná práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741951821 vždy ve vel. 200.
Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95.
Vhodné organizéry:
Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75; vel.125 a vel. 200;
zásuvné dělicí příčky č. 951721951821 vel. 75; č. 951731951821 vel.125 a č. 951741951821 vel. 200.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Výsuvné police pro uložení boxů L-BOXX (výr. č.
  • 914574, 914575).
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Svěráky (volitelně) montujte jen na bambusovou pracovní desku.
  • Dodržujte návod k montáži svěráku.
  • Do skříňové části systému ToolTruck instalujte maximálně jednu vnitřní zásuvku (výr. č.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávné použití
  • Nestoupejte nebo nesedejte na dílenský vozík nebo pojízdný pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Zabraňte nárazům dílenského vozíku nebo pojízdného pracovního stolu.