Náhradní řezací kolečko, Typ: 1

Artiklové číslo: 818385 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kolečka 20 mm
Šířka řezného kolečka 6,2 mm
Otvor řezného kolečka 7,8 mm
Druh produktu Řezací kolečko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818385 1
EAN / GTIN 4003773085874
Číslo výrobce 90 39 02 V01
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Vhodné pro:

Trubkořez č. 818380.

Rozsah dodávky:

Náhradní řezací kolečko s uložením na jehlových ložiskách a rychlovýměnnou osou.