Trubkořez TubiX® s rychlým přestavením, Pro ⌀ do: 30mm

Artiklové číslo: 818380 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ do (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TubiX
⌀ řezného kolečka 20 mm
Šířka řezného kolečka 6,2 mm
Otvor řezného kolečka 7,8 mm
Pro vnější ⌀ trubek 3 mm - 30 mm
Délka 54 mm
Šířka 55 mm
Výška 26 mm
Druh produktu Trubkořezy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818380 30
EAN / GTIN 4003773090038
Číslo výrobce 90 31 01
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Lehké kovové pouzdro s dlouhou životností z magnézia, s vodicími válečky uloženými na jehlových ložiskách a řezacím kolečkem. Ruční odjehlovač, zasunovací do pouzdra. Včetně náhradních řezacích koleček.

Výhoda:

Samostatné držení a upnutí na trubce díky rychlému přestavení QuickLock.
  • Rychlé a přesné umístění řezacího kolečka u různých průměrů trubky.

Použití:

Univerzální k dělení měděných, hliníkových a tenkostěnných trubek INOX (do tloušťky stěny 2 mm).

Náhradní díl:

Náhradní řezací kolečko s uložením na jehlových ložiskách a rychlovýměnnou osou, viz č. 818385.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty