{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál nýtovacího trnu | Ocel, pozinkovaná | |
| Materiál dutého nýtu | Hliníková slitina | |
| Tvar hlavy | FK | |
| Rozsah upínání | 4,5 mm - 6 mm | |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 4,9 mm | |
| Počet nýtů (ks) | 500 | |
| Průměr dutého nýtu D | 4,8 mm | |
| Délka dutého nýtu L | 10 mm | |
| Druh produktu | Nýty |
| Katalogové číslo | 771000 4,8/10 | |
| EAN / GTIN | 4007081300728 | |
| Číslo výrobce | 1433495 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |