Slepé nýty hliník / ocel, velké balení, ⌀ nýtu / délka stopky (D / L): 3,2/8mm

Artiklové číslo: 771000 3,2/8
Nový produkt
Nastavit cenu 500 ks (CZK 1,34 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ nýtu / délka stopky (D / L) (mm) Nastavit cenu 500 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál nýtovacího trnu Ocel, pozinkovaná
Materiál dutého nýtu Hliníková slitina
Tvar hlavy FK
Rozsah upínání 3,5 mm - 5 mm
Průměr vyvrtaného otvoru 3,3 mm
Počet nýtů (ks) 500
Průměr dutého nýtu D 3,2 mm
Délka dutého nýtu L 8 mm
Druh produktu Nýty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 771000 3,2/8
EAN / GTIN 4007081300322
Číslo výrobce 1433477
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Provedení:

Slepé nýty zajišťují trvalý bezpečný spoj různých i choulostivých materiálů i při přístupnosti pouze z jedné strany.
Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava = FK; velká hlava = K.
Základní vlastnosti standardizovaného nýtu jsou definovány různými normami DIN EN ISO. Tyto vlastnosti zahrnují především geometrické rozměry a mechanické vlastnosti. Další vlastnosti pro spojování, jako jsou výběr materiálu a povrchová úprava, jsou v normách stanoveny velmi obecně, výběr záleží na výrobci. Tyto specifikace pro vlastnosti slepého nýtu výrazně omezují tolerance parametrů spojování a splnění dosažitelných požadavků. Slepé nýty jsou podle DIN EN ISO vždy určeny pro pevné součásti.

Použití:

Standardní použití.

Materiál:

Dutý nýt – hliníková slitina; nýtovací trn – ocel, pozinkovaný.

Doporučení:

Slepé nýty GESIPA® – základní pravidla:
Tloušťka materiálu + průměr stopky nýtu = délka stopky nýtu

Příklad:
Materiál: Plech 3 mm + plech 3 mm + otvor 4 mm = délka stopky nýtu 10 mm > výsledný slepý nýt je 4 × 10.