Textilní batoh na nářadí GARANT GreenPlus, Typ: 1

Artiklové číslo: 692210 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 087 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky
  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série GreenPlus
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Vnější rozměr délka 350 mm
Vnější rozměr šířka 220 mm
Vnější rozměr výška 470 mm
Hmotnost 2,3 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692210 1
EAN / GTIN 4067263125624
Číslo výrobce 692210 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nové textilní brašny GARANT GreenPlus jsou kombinací toho nejlepšího ze 2 světů: zaujmou svou udržitelností a současně vysokým komfortem nošení, vynikající ergonomií, vysokou odolností, nejlepší přístupností a optimální flexibilitou. Jsou vyráběny v souladu s komplexními a přísnými normami systému bluesign®, který zohledňuje člověka, životní prostředí a zdroje. Pomozte utvářet udržitelnější budoucnost. S optimalizovaným systémem polstrování pro ještě ergonomičtější pohodlí.
Textilní batoh na nářadí se 2 hlavními přihrádkami:
  • Hlavní přihrádka se 2 vnitřními kapsami, robustní panel na nářadí se 32 přihrádkami a uzamykatelným zipem.
  • Hlavní přihrádka se 2 samostatnými polstrovanými kapsami pro notebooky až 15 palců a tablety a s uzamykatelným zipem.
Přední kapsa na batohu s přihrádkou na mobil a na vizitky, poutky na psací potřeby, klíčenkou a 2 odkládacími kapsami. Malá přední kapsa s oranžovým zipem. S postranním stahovacím popruhem pro snížení objemu a přenesení hmotnosti co nejblíže k tělu a pro dodatečné vnější upevnění vybavení. Anatomicky tvarované ramenní popruhy a polstrované ucho pro přenášení. S ergonomickým zádovým kontaktním systémem a hrudní úvaz pro dokonalý přenos zátěže a optimální vyvážené a bezpečné usazení. Dno chráněné proti stříkající vodě pomocí lemu, 4 nožičky pro postavení na zem. S elastickými vnějšími kapsami a reflexním proužkem pro lepší viditelnost.

Materiál:

Kombinace nylonové příze s hustotou 420 denierů a polyesterové příze 200 dernierů pro přesvědčivou odolnost proti roztržení.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GreenPlus" Zobrazit všechny