{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | GreenPlus | |
| Provedení | Rozprašovací láhev | |
| Udržitelnost | GARANT GreenPlus | |
| Obsah | 0,5 l | |
| Barva | transparentní | |
| Tvar | kapalný | |
| Hustota | 0,99 g/cm3 | |
| Bod varu | 80 °C | |
| Bod vzplanutí | 38 °C | |
| Hodnota pH | 11,4 | |
| Skladovací teplota | 2 °C - 35 °C | |
| Druh produktu | Univerzální čisticí prostředek |
| Katalogové číslo | GG8004 500 | |
| EAN / GTIN | 4067263137825 | |
| Číslo výrobce | GG8004 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |