Výměnná čepel Torque pro Torx®, Profil Torx®: TX6

Artiklové číslo: 659995 TX6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX6
Celková délka 175 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Krouticí moment 0,6 Nm
⌀ čepele 6,3 mm
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659995 TX6
EAN / GTIN 2050001930507
Číslo výrobce 27006
Výrobce/odpovědná osoba S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Popis

Vhodné pro:

Sada momentových šroubováků č. 659990.