Sada momentových šroubováků „Dinaplus“, Počet přepážek: 15

Artiklové číslo: 659990 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Série Dinaplus
Rozsah utahovacích momentů 0,6 Nm - 5 Nm
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení výměnná čepel
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání přednastavený
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nelze nastavit
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659990 15
EAN / GTIN 2050001890184
Číslo výrobce PKITDP00000
Výrobce/odpovědná osoba S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák z eloxovaného hliníku. Snadné použití, není nutné žádné nastavování, protože je automaticky provedeno při nasazení čepele - každá čepel má přesně přednastavený utahovací moment. Barevná páska pro snadné nalezení správné velikosti pohonu.

Použití:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Rozsah dodávky:

Po 1 čepeli č. 659995: vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Po 1 čepeli č. 659996: vel. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Držák na momentový šroubovák č. 659991: 1 ks

Poznámka:

Replacement blades are available under No. 659995 (for Torx®) and No. 659996 (for Torx Plus®).