Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zalamovací momentový klíč se stupnicí, maximální utahovací moment − typ: 800-3/4Nm

Artiklové číslo: 657755 800-3/4

Vyberte variantu a množství

maximální utahovací moment − typ (Nm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±4
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Upínací 4hran: 3/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 800 Nm
Nastavení utažení utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±4 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 1 214 mm
Rozsah utahovacích momentů 200 Nm - 800 Nm
Rozsah utahovacích momentů 150 lbfft - 600 lbfft
Dělení stupnice, 1 dílek = 10 Nm
Hmotnost 7 300 g
Upínací 4hran 3/4 palec
Ukazatel analogové
Signalizace spuštění dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění dlouhé dráhy
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika mechanický
Funkce zalomení ano
Vlečná ručička ne
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657755 800-3/4

Popis

Provedení:

Robustní, jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. Díky zalomení spouštěcího mechanismu je neúmyslné přetažení velmi nepravděpodobné. Otáčením -hranu pro pravé a levé utahování. Integrovaná funkce ráčny.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se zřetelně hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Pro kontrolované utahování šroubů s předepsaným utahovacím momentem. Především při údržbě, montáži a opravách, ale také u malých sérií.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty