{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Maximální utahovací moment | 1 000 Nm | |
| Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
| Celková délka L | 1 449 mm | |
| Rozsah utahovacích momentů | 300 Nm - 1 000 Nm | |
| Rozsah utahovacích momentů | 200 lbfft - 750 lbfft | |
| Dělení stupnice, 1 dílek = | 20 Nm | |
| Hmotnost | 7 900 g | |
| Upínací 4hran | 1 palec | |
| Ukazatel | analogové | |
| Signalizace spuštění | dotykový | |
| Princip vypínání | mechanické spuštění dlouhé dráhy | |
| Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Funkce zalomení | ano | |
| Vlečná ručička | ne | |
| Data lze protokolovat | ne | |
| Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
| Měření | Krouticí moment | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Druh produktu | Momentový klíč |
| Katalogové číslo | 657755 1000-1 |