{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Maximální utahovací moment | 200 Nm | |
| Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
| Přesnost měření úhel otočení | ±2 % | |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
| Rozhraní | USB rozhraní | |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
| Celková délka L | 575 mm | |
| Rozsah utahovacích momentů | 20 Nm - 200 Nm | |
| Rozlišení | 0,1 Nm | |
| Hmotnost | 1 170 g | |
| Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 34 mm | |
| Upínání pro nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
| Ukazatel | digitální | |
| Signalizace spuštění | optický; akustický; dotykový | |
| Princip vypínání | Vibrační motor | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 3 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081557 LR6 | |
| Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Měřicí technika | elektronické | |
| Data lze protokolovat | ano | |
| Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
| Feedback | se zobrazením | |
| Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfin; lbfft | |
| Měření | Krouticí moment; Úhel otočení | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 559,5 mm | |
| Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 598 mm | |
| Druh produktu | Momentový klíč |
| Katalogové číslo | 655250 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197607959 | |
| Číslo výrobce | 655250 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |